ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・滅菌器具
ナビス(アズワン)の 滅菌・回収コンテナー
滅菌コンテナ用バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
405×255×30mm
注文コード
25510154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-4888-01
種別
405×255×30mm
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
405×255×30
材質
ステンレス
網目(mm)
5
タイプ
M用バスケット30