ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・滅菌器具
ナビス(アズワン)の 滅菌・回収コンテナー
滅菌コンテナ用バスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
405×255×100mm
注文コード
25510188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-4888-04
種別
405×255×100mm
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
405×255×100
材質
ステンレス
網目(mm)
5
タイプ
M用バスケット100