滅菌コンテナ用バスケット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別540×255×70mm 注文コード25510215 品番-
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番7-4889-03 種別540×255×70mm 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×255×70 材質ステンレス 網目(mm)5 タイプL用バスケット70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする