ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・洗剤
ナビス(アズワン)の 消毒・除菌・滅菌器具
ナビス(アズワン)の 滅菌・回収コンテナー
滅菌コンテナ用バスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
540×255×100mm
注文コード
25510224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-4889-04
種別
540×255×100mm
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×255×100
材質
ステンレス
網目(mm)
5
タイプ
L用バスケット100