滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 種別90mm×320mm 仕様【インジケーター】クラス4、【HM-4001RSB320】指穴付きワンシール 注文コード25510328 品番HM-4001RSB320
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。

用途オートクレーブ用 仕様【インジケーター】クラス4、【HM-4001RSB320】指穴付きワンシール 種別90mm×320mm 寸法(幅W×長さL)(mm)90×320 変色緑→黒 アズワン品番7-4530-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする