滅菌綿球

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15袋) 注文コード25510547 品番74102
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使用できる滅菌済みの綿球です。必要な数を滅菌バッグに入れていますので、業務の手間を省きます。消毒用、処置用等。

アズワン品番61-4402-53 種別#25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000020 混率(%)綿100 線径(Φmm)25 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする