Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の 脱脂綿・綿球・綿棒
Yamato(大和工場)の 綿球
滅菌綿球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋)
注文コード
25510556
品番
74119
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに使用できる滅菌済みの綿球です。必要な数を滅菌バッグに入れていますので、業務の手間を省きます。消毒用、処置用等。
アズワン品番
61-4402-54
種別
#30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000020
混率(%)
綿100
線径(Φmm)
30
医薬品医療機器等法
一般医療機器