Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の 脱脂綿・綿球・綿棒
Yamato(大和工場)の 綿球
滅菌綿球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15袋)
注文コード
25510565
品番
74096
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
すぐに使用できる滅菌済みの綿球です。必要な数を滅菌バッグに入れていますので、業務の手間を省きます。消毒用、処置用等。
アズワン品番
61-4402-52
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000020
混率(%)
綿100
線径(Φmm)
20
医薬品医療機器等法
一般医療機器