木製スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2脚) 注文コード 25510678 品番 6923-118
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,330円となります。
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

あたたかみのあるデザインは、休憩スペースに最適です。4脚までスタッキングできます。

ベージュ アズワン品番8-2630-04 材質張地/合成皮革、枠/成型合板 質量(kg)約8 タイプアーム付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×770 座面高さ(mm)415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする