※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ロビーチェア 施設用
木製スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2脚)
色
ホワイト
注文コード
25510687
品番
6923-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
色・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
あたたかみのあるデザインは、休憩スペースに最適です。4脚までスタッキングできます。
色
ホワイト
アズワン品番
8-2625-01
材質
張地/合成皮革、枠/成型合板
質量(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×580×770
座面高さ(mm)
415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。