アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ロビーチェア 施設用
木製スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
25510696
品番
6923-114
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,756円となります。
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
あたたかみのあるデザインは、休憩スペースに最適です。4脚までスタッキングできます。
色
ベージュ
アズワン品番
8-2625-04
材質
張地/合成皮革、枠/成型合板
質量(kg)
約8
タイプ
アーム無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×580×770
座面高さ(mm)
415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000