エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
容量(mL)
10
材質
PS
種別
1号
注文コード
25510809
品番
820910
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。
1号は0.5ccピッチの細かい目盛付
仕様
【青目盛】なし
種別
1号
材質
PS
寸法(mm)
25Φ×35
サイズ
1号
容量(mL)
10
質量(g)
3
1目盛(mL)
0.5
ケース寸法(mm)
200×140×50
アズワン品番
61-3739-91
ケース質量(g)
230