薬杯

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 容量(mL)20 材質PP 種別2号 注文コード25510818 品番820710
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は容量・材質・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。
1号は0.5ccピッチの細かい目盛付

仕様【青目盛】あり 種別2号 材質PP 寸法(mm)31Φ×46 サイズ2号 容量(mL)20 質量(g)5 1目盛(mL)1 ケース寸法(mm)200×350×60 アズワン品番61-3739-87 ケース質量(g)480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25510818
2023-03-16
用途:
サリバテストに使用しています

サリバテストに使用しています。ディスポの薬杯を探していましたのがこの商品が最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする