エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
容量(mL)
20
材質
PP
種別
20cc
注文コード
25510836
品番
820210
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。
1号は0.5ccピッチの細かい目盛付
仕様
【青目盛】なし
種別
20cc
材質
PP
寸法(mm)
31Φ×46
容量(mL)
20
質量(g)
5
1目盛(mL)
1
ケース寸法(mm)
200×350×60
アズワン品番
61-3739-79
ケース質量(g)
480