ニトムズ
ニトムズの ドレッシング・傷当て材
ニトムズの フィルムドレッシング
ニトムズの ロールタイプ ドレッシング
優肌パーミロールLite
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
25510863
品番
L34R10
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
かぶれの少ないゲル粘着剤を使用し、テープを剥離する際の角質剥離を軽減します。
手袋をしたまま、粘着面に触れずに貼ることができます。
長さ(m)
12
幅(mm)
100
用途
失禁や体液からの皮膚の保護・ドレッシング類で被覆した創傷部の保護・シャワー時の防水カバー・ストーマ装具等の装着部位の防水等
種別
100mm×12m
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×12
アズワン品番
7-4756-02
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。