与薬カート 与薬トレー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25510897 品番 MC-L2DC18P-8
参考基準価格(税別)¥374,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。

タイプ18床用 付属品与薬トレー×18床・8日分(1日4回・個人ケース576個入) 仕様18床用 材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止) 寸法(mm)886×534×1088 対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース) キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミニウム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31 アズワン品番7-4750-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする