※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCM-48B 与薬カート ナビス(アズワン) 25510976 MCM-48B 与薬カート ナビス(アズワン) 25510976 MCM-48B 与薬カート ナビス(アズワン) 25510976 MCM-48B 与薬カート ナビス(アズワン) 25510976

与薬カート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25510976 品番 MCM-48B
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥383,680
販売価格(税別)
348,800

やわらかい色合いの配薬カートです
仕切板は各トレーに取り付けられますので、さまざまな用途に使用できます。
インサートナット(0-7898-25、別売)とサイドハンガーネット(0-7898-12・14、別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。

ブルー 用途48床用 付属品鍵×2本、仕切板・見出し紙(各トレー1枚ずつ) 材質本体/メラミン化粧合板・アルミニウム・アルミ複合板、キャビネット/スチール、引出し/PC(ポリカーボネート)、仕切板/再生ポリスチレン キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)759×370×1097 引出し寸法(mm)107×240×57 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-4401-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする