※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC-32 与薬カート ナビス(アズワン) 25510985 HYC-32 与薬カート ナビス(アズワン) 25510985

与薬カート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ32人用/オープンタイプ 注文コード25510985 品番HYC-32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。

タイプ32人用/オープンタイプ 仕様32人用/オープンタイプ 材質本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン) 質量(kg)33 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×360×750 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)110×207×57 アズワン品番0-9968-01 取付可能仕切数(枚)【引出し】3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする