与薬カート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25511003 品番 HYC-32T
参考基準価格(税別)¥291,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。

タイプ32人用/鍵付扉タイプ 仕様32人用/鍵付扉タイプ 材質本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン) 質量(kg)45 キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×360×782 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)110×207×57 アズワン品番0-9968-03 取付可能仕切数(枚)【引出し】3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする