ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 与薬カート
与薬カート
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25511019
品番
HYC-48T
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。
タイプ
48人用/鍵付扉タイプ
仕様
48人用/鍵付扉タイプ
材質
本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン)
質量(kg)
57
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
714×360×1060
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
110×207×57
アズワン品番
0-9968-04
取付可能仕切数(枚)
【引出し】3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000