与薬スムースカート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25511055 品番 NT27-B
参考基準価格(税別)¥289,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

1つの引き出しに32個(4×8列)の与薬個人ケースU(別売)を収納することができます。1つのカギですべての引き出しを一度にロックできます。インサートナット(0-7898-25 別売)とサイドハンガーネット(0-7898-13・14 別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。

ブルー 用途27床用 材質本体/アルミニウム・アルミ複合版、天板/メラミン化粧板、引出し/再生PS(ポリスチレン) 質量(kg)56.2 キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×370×1097 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番8-4898-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする