与薬車 (大型内用袋用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25511089 品番 NCS-40P
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。

ピンク 用途40人用大型内用袋用 材質本体/ステンレス(SUS304)、側面/ステンレス塗装(ピンク)、BOXケース/PS(ポリスチレン) 質量(kg)50 キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×1290 キャスター径(Φmm)125 アズワン品番0-5597-03 有効内寸法(mm)【ケース】128×128×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1四方枠を含まないサイズです。
※両面引出しです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする