ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 与薬カート
与薬車 (大型内用袋用)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25511098
品番
NCS-40B
参考基準価格(税別)
¥394,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。
色
ブルー
用途
40人用大型内用袋用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、側面/ステンレス塗装(ブルー)、BOXケース/PS(ポリスチレン)
質量(kg)
50
キャスター
Φ125mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×400×1290
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
0-5597-04
有効内寸法(mm)
【ケース】128×128×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1四方枠を含まないサイズです。
※両面引出しです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000