与薬車 対角ストッパー付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25511107 品番 -
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

ボックスは手前に70°まで引き出せますので、薬の取り出しが容易にできます。
ボックスは両面式で片面に30個(60人用)セットされています。
薬袋(中位)がそのまま入ります。
ボックスの中箱を取り出して掃除ができます。

タイプ40人用 仕様40人用 材質ステンレス(SUS304)、側面/メラミン焼付塗装、与薬ケース/プラスチック キャスターΦ125mm(対角ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×405×947 キャスター径(Φmm)125 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【与薬ケース】97×123×95 アズワン品番0-473-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする