与薬車ウィークリー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25511134 品番 YW2S-12
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

1患者1引出しで1日分(朝・昼・夕・寝る前)を7日間管理できます。引出しはスライド式オープンフルタイプで、奥まで軽く取り出せます。走行中に引出しがでないように鍵付きストッパーが付いています。

キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き) タイプ連結式個人ケース用 用途12床用 材質本体/ステンレス(SUS304)、与薬ケース/アクリル 質量(kg)48 耐荷重(kg)150 本体寸法(mm)422×404×1261 押手高さ(mm)854 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)334×257×74 フルオープンスライドレール式/12段×1列 アズワン品番0-1668-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする