与薬車ウィークリー浅型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25511143 品番 B-24
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

1引出し1患者の薬管理に。
個人ケースはNSM-2(0-675-01〜04)を使用し、1引出し1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理ができます。
走行中引出しが出ないようにストップバーが付いています。

タイプ24床用 仕様ウィークリー(24床用) 材質本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂 質量(kg)55 キャスターΦ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き) 引出し数24個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×482×939 キャスター径(Φmm)125 収納数【個人ケース】672個 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44 アズワン品番0-677-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に個人ケースは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする