タイプ55人用
用途55人用(大型引出し)
付属品大型引出し×55個
仕様55人用
材質本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げ
キャスターΦ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1428×483×1287
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)210×302×70
アズワン品番0-1540-12
取付可能仕切数(枚)6