アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 配膳車
両面カーテン付き配膳車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25511615
品番
HK54
参考基準価格(税別)
¥274,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
段数
9
種別
9段
材質
棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
質量(kg)
62.8
キャスター
Φ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)
【トレー】330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1132×767×1583
棚板耐荷重(kg)
30/段
アズワン品番
0-6836-01
注意
※トレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000