臨床屈折計

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25511624 品番04-665-0
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,390
販売価格(税別)
84,900

光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。

寸法(mm)85×205×190 質量(kg)1.25(電池除く) 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100〜240V50/60Hz別売) 目盛【血清総タンパク】0〜12g/dL、【尿比重】1.000〜1.080、【屈折率】nD1.3330〜1.3600 アズワン品番7-5086-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする