※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
連結管 びん針
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
25511649
品番
15018
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
仕様
びん針(プラスチック)、クランプ付
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
7-4685-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)
450
医薬品医療機器等法
一般医療機器