NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
連結管 びん針
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
仕様
びん針(金属)
注文コード
25511667
品番
15005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
仕様
びん針(金属)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
7-4685-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)
450
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25511667
15005
25511658
15006
連結管 びん針
NIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)