ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
枠付き回診車 (収納テーブル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2段
耐荷重(kg)
(天板+棚)70、(テーブル)12
注文コード
25511843
品番
SYT6045W
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
色
ブルー
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
19.6
段数
2段
耐荷重(kg)
(天板+棚)70、(テーブル)12
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×453×842
棚間隔(mm)
305
キャスター径(Φmm)
100
引出し線長さ(mm)
270
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×428×100×2個
アズワン品番
0-7977-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000