枠付き回診車 (収納テーブル付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3段 耐荷重(kg)(天板+棚)70、(テーブル)12 注文コード25511868 品番SYT6045T
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は段数・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。

ブルー 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)22.8 段数3段 耐荷重(kg)(天板+棚)70、(テーブル)12 キャスターΦ100mm(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×947 棚間隔(mm)(上段)220・(下段)260 キャスター径(Φmm)100 引出し線長さ(mm)270 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個 アズワン品番0-7977-03 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする