TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25511974
品番
HCS-106(KE)
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容
携帯型受信機+送信機
種別
携帯型受信機+送信機
寸法(mm)
送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)
送信機/約230、携帯型受信機/約60
電源
送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2297-02