TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25511983
品番
HCS-106(T)
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容
卓上型受信機+送信機
寸法(mm)
送信機/150×80×105、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)
送信機/約230、卓上型受信機/570
電源
送信機/単3アルカリ乾電池×2本、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2297-01