ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
繃帯交換車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25511999
品番
BC-3000
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
補助天板はスライド式を採用しています。Φ125mmのキャスター・両面ハンドルで機動性・操作性に優れています。
キャスター
Φ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
汚物缶、ボール
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×880
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
ステンレス製/310×410×100、プラスチック製/286×421×105
最大収納枚数(枚)
【仕切板】タテ3・ヨコ3
アズワン品番
0-4596-01
補助天板寸法(mm)
315×440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000