繃帯交換車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 引出し数5個 注文コード25512008 品番NBC-2
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は材質・引出し数など4種類から選べます 他の種類を見る

スライドテーブルがついていますので、必要な時にすぐ利用でき大変便利です。

キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品スライドテーブル、汚物缶(Φ180・120mm各1個) 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 質量(kg)32 引出し数5個 テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】440×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×850 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)大/300×380×100、小/190×380×100 アズワン品番0-1551-01 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする