繃帯交換車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25512017 品番BC-1000S
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

実用性を重視した繃帯交換車。
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
プラスチックトレーは雑品の整理・収納に便利です。

キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品スライド式処置板×1枚、万能ツボトレー4個用×1枚、プラスチック雑品トレー×1枚、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個 材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 質量(kg)26 タイプ静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×875 寸法(縦×横)(mm)【スライド処置板】270×446 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×386×84×2個 アズワン品番0-3440-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする