ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
繃帯交換車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25512035
品番
BC-2000
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
バスケット付きなので雑品の整理・収納に便利です。
キャスター
Φ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
万能ツボトレー4個用×1枚、バスケット×2個、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)
32
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×397×97×3個
アズワン品番
0-3439-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000