ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
繃帯交換車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25512053
品番
300
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ゴムバンパー付。
キャスター径(Φmm)
Φ125(ストッパーなし)
付属品
洗面器、鉗子立、汚物入、軟膏瓶受、引抜式処置板
質量(kg)
43.2
高さ(mm)
850(手すり含む)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
【ステンレス汚物缶】200、【軟膏瓶受】80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×480×850
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【深型】278×423×135、【浅型】278×423×72
アズワン品番
0-221-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000