ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
繃帯交換車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
引出し数
3個
注文コード
25512078
品番
NBC-4
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・引出し数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スライドテーブルがついていますので、必要な時にすぐ利用でき大変便利です。
キャスター
Φ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
スライドテーブル、汚物缶(Φ180・120mm各1個)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
24
引出し数
3個
テーブル寸法(mm)
【スライドテーブル】440×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×850
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(mm)
190×380×100
アズワン品番
0-1553-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000