繃帯交換車 (レールガイド仕様)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターΦ125mm(ストッパー無し) 注文コード25512096 品番320
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はキャスターなど2種類から選べます 他の種類を見る

好評の品番:301型にプラスチック引出しを付け一層便利になりました。

キャスターΦ125mm(ストッパー無し) 種別320型 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)42 320型 寸法(Φmm)【洗面器】220、【ステンレス汚物缶】200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×535×850 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×421×105 アズワン品番0-1173-01 最大収納数【仕切板】タテ3枚・ヨコ3枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする