ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 繃帯交換車
繃帯交換車 (レールガイド仕様)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
ゴム製Φ125mm(ストッパー無し)
注文コード
25512105
品番
301
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
好評の品番:301型にプラスチック引出しを付け一層便利になりました。
キャスター
ゴム製Φ125mm(ストッパー無し)
付属品
ボール(Φ220mm)・ステンレス汚物缶(Φ200mm)
仕様
【左下棚】カルテ・フィルムあるいは注射器トレー等の積載可能
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
825×535×850
寸法(縦×横)(mm)
【補助板】330×350(折りたたみ可能)
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×424×100
アズワン品番
0-221-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000