Panram(パンラム)
Panram(パンラム)の PCパーツ
Panram(パンラム)の メモリ
DDR4-2400 デスクトップ用メモリ 288pin DIMM 2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
25512184
品番
W4U2400PS-4GC17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
仕様
チップメーカー:Panram、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17
容量
4GB
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
枚数
2
保証期間
永久保証
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-19200
メモリーインターフェイス
long-DIMM