CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の 内蔵型SSD
CFD S6OCG3VP シリーズ SATA接続 SSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25512245
品番
CSSD-S6O480CG3VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CFD エントリーモデルSSD
コントローラーはグレードの高いPhison製 S10を採用
容量(GB)
480
仕様
フォームファクター:2.5インチ、NAND Type:3D NAND TLC
厚さ(mm)
7
インターフェース
SATA 6Gbps
保証期間
3年
読取速度(MB/s)
最大550
書込速度(MB/s)
最大530
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。