モニタースタンド コンセント付き

(2件のレビュー)
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25512446 品番 DTSE8025(AIVSWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。

アンティークアイボリー/ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×250×85 総耐荷重(kg)約15 質量(kg)3 用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)15 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×230×60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×250×85 組立時間10〜20分 コンセントあり 引出しなし
取扱説明書:(0.67MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25512437
2024-06-17
用途:
事務処理
株式会社三輪組 様 (建設業・工事業)

ディスク廻りがすっきりとして、少しおしゃれになります。
コンセントが2個ありますが、使い勝手がないです。

対象商品:
25512437
2020-04-14
用途:
自宅のPC周りの整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

コンセント付を探していました。ホームセンターではなかなか見つからなくて...
高さがあと1〜2Cmあれば完璧でしたが、十分使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする