色アンティークブラウン/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×250×85
総耐荷重(kg)約15
質量(kg)3
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×230×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×250×85
組立時間10〜20分
コンセントあり
引出しなし