※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ラボペール
ラボペール及びビーカー用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512543
品番
#49-11
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
プレス成型ビーカー用のフタです。
適合
300mL用
用途
ラボペール及びビーカー用フタ
材質
SUS304
内径(Φmm)
77
外径(Φmm)
80