オオモリ
オオモリの ガラス・樹脂・金属容器
オオモリの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
オオモリの ラボペール
ラボペール及びビーカー用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25512559
品番
#49-12
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プレス成型ビーカー用のフタです。
適合
500mL用
用途
ラボペール及びビーカー用フタ
材質
SUS304
内径(Φmm)
87
外径(Φmm)
89