朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 袋用シーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)の スタンドシーラー
ヒート式 足踏シーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25512988
品番
W-300D
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
強力な15mm巾で網目模様のシール。
袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。
※ ラミネート袋用。
シール幅(mm)
15
シール長さ(mm)
300
シール方式
ヒートシール(上下加熱)
消費電力(W)
380
電圧(V)
100(50/60Hz)
用途
ラミネート袋のシール溶着
質量(kg)
23
機械寸法(mm)
370×330×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません